品番 : EA949GR-8
品名 : R 1" テーパーねじプラグ(鉄/10個)
仕様
| 材質 | 鉄 | ||
|---|---|---|---|
| 並目ねじ | |||
| シールテープ不要 | |||
| サイズ | PT1”-11山 | 入数 | 10個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,950 円(税抜)/ 7,645 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/07/27 01:37現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1267ページ | ||||
