品番 : EA949GS-10
品名 : M10/34x23mm 四角ナット(10個)
仕様
メーカー | 篠原電機 | 型番 | OM-10 |
---|---|---|---|
ねじサイズ | M10 | サイズ | 34×23mm ※詳細は「エスコ寸法図」をご参照ください。 |
厚み | 2.3mm | 材質 | 鋼板製(クロメートメッキ) |
適用金具 | EA439AJ-55、EA439AJ-56 | 入数 | 10個 |
アングルの裏面より回り止めナットとしてご使用下さい。 | |||
アングルと併用してご使用いただくと確実に機器、部品の取付け作業ができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,150 円(税抜)/ 1,265 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 11 (2024/05/16 01:11現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 1181ページ 1320ページ |
画像はEA949GS-6です。