品番 : EA949GS-405
品名 : M 5/20x16mm 四角ナット(10個)
仕様
| メーカー | 篠原電機 | 型番 | K-5 |
|---|---|---|---|
| 用途 | アングルの裏面より廻り止めナットとして | 材質 | 鋼板製、電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上 |
| ねじサイズ | M5 | サイズ | 20×16mm |
| 厚み | 1.6mm | 質量 | 4g |
| 入数 | 10個 | ||
| アングルと併用してご使用いただくと確実に機器、部品の取付け作業ができます。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
560 円(税抜)/ 616 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/15 13:53現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1123ページ 1254ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

画像はEA949GS-6です。