詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949GS-54

品名 : M 4/20x16mm 四角ナット(爪付き/10個)

仕様

メーカー 篠原電機 型番 K-4T
用途 廻り止めの爪を補助金具のスリット部に合わせることで、締め付け時のナット空回りを防止 材質 鋼板製、電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
ねじサイズ M4 サイズ 20×16mm
厚み 1.6mm 質量 4g
入数 10個
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

830 円(税抜)/ 913 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/23 02:49現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 1123ページ 1254ページ
バリエーション一覧
EA949GS-54 M 4/20x16mm 四角ナット(爪付き/10個)
EA949GS-55 M 5/20x16mm 四角ナット(爪付き/10個)
EA949GS-56 M 6/20x16mm 四角ナット(爪付き/10個)
ウェブカタログ画像
入数10個
  • 入数10個

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top