品番 : EA949GS-55
品名 : M 5/20x16mm 四角ナット(爪付き/10個)
仕様
| メーカー | 篠原電機 | 型番 | K-5T |
|---|---|---|---|
| 用途 | 廻り止めの爪を補助金具のスリット部に合わせることで、締め付け時のナット空回りを防止 | 材質 | 鋼板製、電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上 |
| ねじサイズ | M5 | サイズ | 20×16mm |
| 厚み | 1.6mm | 質量 | 3g |
| 入数 | 10個 | ||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
830 円(税抜)/ 913 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/14 12:12現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1123ページ 1254ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA949GS-54 M 4/20x16mm 四角ナット(爪付き/10個) |
| EA949GS-55 M 5/20x16mm 四角ナット(爪付き/10個) |
| EA949GS-56 M 6/20x16mm 四角ナット(爪付き/10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数10個
