品番 : EA949GW-101
品名 : φ55mm/M12x 50mm アジャストボルト(ステンレス製)
仕様
| ベース径 | φ55mm | ねじサイズ | M12×50mm |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 500kg | 材質 | ステンレス |
| 適用脚止め金具 | EA949GW-412 | ||
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,440 円(税抜)/ 2,684 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/31 04:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1708ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA949GV-412 : M12 アジャストボルト脚止め金具(アンカー付・ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
