品番 : EA949GW-117
品名 : φ75mm/M16x200mm アジャストボルト(ステンレス製)
仕様
ベース径 | φ75mm | ねじサイズ | M16×200mm |
---|---|---|---|
耐荷重 | 500kg | 材質 | ステンレス |
適用脚止め金具 | EA949GW-416 | ||
並目ねじ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,500 円(税抜)/ 6,050 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/02 19:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1756ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA949GV-416 : M16 アジャストボルト脚止め金具(アンカー付・ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像は代表画像です。