詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949GY-402

品名 : φ62mm/M12x100mm アジャストボルト(カバー付ベース)

仕様

材質 鉄(三価クロメート処理)
プラスチックカバー付
サイズ ベース径:φ62mm
ねじサイズ:M12×100
耐荷重 400kg
追加説明
カタログ価格

1,380 (税抜)/ 1,518 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 47

(2026/04/01 10:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1708ページ
バリエーション一覧
EA949GY-401 φ62mm/M12x 50mm アジャストボルト(カバー付ベース)
EA949GY-402 φ62mm/M12x100mm アジャストボルト(カバー付ベース)
EA949GY-403 φ62mm/M12x150mm アジャストボルト(カバー付ベース)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top