品番 : EA949GY-403
品名 : φ62mm/M12x150mm アジャストボルト(カバー付ベース)
仕様
| 材質 | 鉄(三価クロメート処理) | ||
|---|---|---|---|
| プラスチックカバー付 | |||
| サイズ | ベース径:φ62mm ねじサイズ:M12×150 |
耐荷重 | 400kg |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,710 円(税抜)/ 1,881 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/04/01 10:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1708ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA949GY-401 φ62mm/M12x 50mm アジャストボルト(カバー付ベース) |
| EA949GY-402 φ62mm/M12x100mm アジャストボルト(カバー付ベース) |
| EA949GY-403 φ62mm/M12x150mm アジャストボルト(カバー付ベース) |
