詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949GZ-501

品名 : M10x 50mm アジャストボルト(ステンレス製)

仕様

材質 ステンレス(SUS304) ベース径 38mm
ねじ M10×50mm 耐荷重 3000kg
光沢バレル
使用方法(★)
①設置する機械等のネジ穴にアジャスターボルトを差し込みます。
②設置したい高さまで、ネジ部をねじ込みます。
③ネジ軸を回して、高さを調節します。
④六角ナットをネジの差し込み部分まで移動させ、アジャスターを固定します。

六角レンチを用いることで、機械設置後の高さ調整が容易にできます。
また、受皿部分とネジ部分が独立回転しますので、受皿が一緒に回転することがありません。
追加説明
カタログ価格

1,270 (税抜)/ 1,397 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/16 10:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1707ページ
バリエーション一覧
EA949GZ-452 M 5x 60mm アジャストボルト(ステンレス製)
EA949GZ-461 M 6x 40mm アジャストボルト(ステンレス製)
EA949GZ-462 M 6x 80mm アジャストボルト(ステンレス製)
EA949GZ-481 M 8x 50mm アジャストボルト(ステンレス製)
EA949GZ-482 M 8x100mm アジャストボルト(ステンレス製)
EA949GZ-501 M10x 50mm アジャストボルト(ステンレス製)
EA949GZ-502 M10x100mm アジャストボルト(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※代表画像です。
  • ※代表画像です。
  • 底部
  • 単位:mm
  • 使用イメージ\n(※詳細は仕様内★をご参照ください。)

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top