品番 : EA949GZ-502
品名 : M10x100mm アジャストボルト(ステンレス製)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS304) | ベース径 | 38mm |
|---|---|---|---|
| ねじ | M10×100mm | 耐荷重 | 3000kg |
| 色 | 光沢バレル | ||
| 使用方法(★) ①設置する機械等のネジ穴にアジャスターボルトを差し込みます。 ②設置したい高さまで、ネジ部をねじ込みます。 ③ネジ軸を回して、高さを調節します。 ④六角ナットをネジの差し込み部分まで移動させ、アジャスターを固定します。 六角レンチを用いることで、機械設置後の高さ調整が容易にできます。 また、受皿部分とネジ部分が独立回転しますので、受皿が一緒に回転することがありません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 34 (2026/07/30 18:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1707ページ | ||||
