詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949H-51

品名 : φ40mm/ M8x 60mm/300Kg アジャストベース(ステンレス)

仕様

用途 一般機器、設備 ボルトサイズ M8×60㎜
ピッチ 1.25mm ベース径 40mm
全長 78.5mm 耐荷重 300kg
材質 底部ベース:クロロプレンゴム
底部金具:ステンレス鋼板(SUS304)
ねじ:ステンレス鋼棒(SUS304)
仕上げ パシペート処理
重量 72g
滑り止め用のゴムが付いています。
プラスドライバーで簡単に取り付け可能
座とボルトの間にナイロンワッシャを使用。
あらゆる機器を設置した後でも、高さが自由に調整できます。
耐蝕性に優れたステンレス製
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

2,550 (税抜)/ 2,805 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/30 18:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1707ページ
バリエーション一覧
EA949H-51 φ40mm/ M8x 60mm/300Kg アジャストベース(ステンレス)
EA949H-52 φ40mm/M10x 50mm/300Kg アジャストベース(ステンレス)
EA949H-53 φ50mm/M12x 70mm/500Kg アジャストベース(ステンレス)
EA949H-54 φ60mm/M16x 70mm/700Kg アジャストベース(ステンレス)
EA949H-55 φ60mm/M20x100mm/700Kg アジャストベース(ステンレス)
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top