品番 : EA949H-55
品名 : φ60mm/M20x100mm/700Kg アジャストベース(ステンレス)
仕様
| 用途 | 一般機器、設備 | ボルトサイズ | M20×100㎜ |
|---|---|---|---|
| ピッチ | 2.5mm | ベース径 | 60mm |
| 全長 | 130mm | 耐荷重 | 700kg |
| 材質 | 底部ベース:クロロプレンゴム 底部金具:ステンレス鋼板(SUS304) ねじ:ステンレス鋼棒(SUS304) |
仕上げ | パシペート処理 |
| 重量 | 466g | ||
| 滑り止め用のゴムが付いています。 | |||
| プラスドライバーで簡単に取り付け可能 | |||
| 座とボルトの間にナイロンワッシャを使用。 あらゆる機器を設置した後でも、高さが自由に調整できます。 |
|||
| 耐蝕性に優れたステンレス製 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,460 円(税抜)/ 6,006 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/06 14:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1707ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
