品番 : EA949HA-111
品名 : M8x 50mm アジャスターボルト(ステンレス製)
仕様
| 材質 | ステンレス | サイズ | ベース径:φ37mm ねじサイズ:M8×50 |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 300kg | 入数 | 1 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
850 円(税抜)/ 935 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 35 (2026/07/30 18:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1707ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA949HA-111 M8x 50mm アジャスターボルト(ステンレス製) |
| EA949HA-112 M10x 50mm アジャスターボルト(ステンレス製) |
| EA949HA-113 M12x120mm アジャスターボルト(ステンレス製) |
| EA949HA-114 M16x130mm アジャスターボルト(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
