詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949HA-114

品名 : M16x130mm アジャスターボルト(ステンレス製)

仕様

材質 ステンレス サイズ ベース径:φ75mm
ねじサイズ:M16×130
耐荷重 500kg 入数 1
追加説明
カタログ価格

2,600 (税抜)/ 2,860 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/30 18:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1707ページ
バリエーション一覧
EA949HA-111 M8x 50mm アジャスターボルト(ステンレス製)
EA949HA-112 M10x 50mm アジャスターボルト(ステンレス製)
EA949HA-113 M12x120mm アジャスターボルト(ステンレス製)
EA949HA-114 M16x130mm アジャスターボルト(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top