詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949HA-13

品名 : φ40mm/M10x22/130kg アジャスターボルト(首振/エコ)

仕様

ベースサイズ φ40×13㎜ 全高 42.5㎜
ねじ M10×22 首振角度 12.5°
耐荷重 130kg 材質 カバー・底部:ABS樹脂
ねじ部:スチール(有色クロメート)
重量 32g
首ふり機構付き。床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能です。
RoHS2 10物質対応品
追加説明
カタログ価格

830 (税抜)/ 913 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/09/16 08:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1706ページ
バリエーション一覧
EA949HA-11 φ25mm/M 6x17/ 50kg アジャスターボルト(首振/エコ)
EA949HA-12 φ30mm/M8x20.5/100kg アジャスターボルト(首振/エコ
EA949HA-13 φ40mm/M10x22/130kg アジャスターボルト(首振/エコ)
EA949HA-14 φ50mm/M12x26/270kg アジャスターボルト(首振/エコ)
ウェブカタログ画像
  • マイナスドライバーで材料別に分解できるため、分別廃棄ができます。
  • 底面\n※画像は代表画像です
  • d:M10   D:40mm   H:42.5mm\nh1:20.5mm   h2:13mm   S:22mm\nB:13mm   C:15mm\n①②:ABS樹脂、③:鋼(SWRM)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top