品番 : EA949HA-14
品名 : φ50mm/M12x26/270kg アジャスターボルト(首振/エコ)
仕様
| ベースサイズ | φ50×16㎜ | 全高 | 51㎜ |
|---|---|---|---|
| ねじ | M12×26 | 首振角度 | 10° |
| 耐荷重 | 270kg | 材質 | カバー・底部:ABS樹脂 ねじ部:スチール(有色クロメート) |
| 重量 | 60g | ||
| 首ふり機構付き。床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。 | |||
| マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能です。 | |||
| RoHS2 10物質対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
950 円(税抜)/ 1,045 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/17 03:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1706ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
