品番 : EA949HA-32
品名 : φ30mm/M8x53mm/100kg アジャストベース(スチール)
仕様
| ベースサイズ | φ30×7mm | 全高 | 60㎜ |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M8×53mm | 耐荷重 | 100kg |
| 材質 | スチール(三価クロメートメッキ仕上) 底部ベース:ポリプロピレン 底部金具:ステンレス鋼板(SUS304) ねじ:一般構造用圧延鋼材(W5/16-16URO) |
重量 | 25g |
| ねじ部上面の+字穴を使って、高さ調整が可能です。 | |||
| RoHS2 10物質対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
270 円(税抜)/ 297 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/08/26 01:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1707ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
