詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949HA-36

品名 : φ30mm/M8x83mm/100kg アジャストベース(スチール)

仕様

ベースサイズ φ30×7mm 全高 90㎜
ねじサイズ M8×83mm 耐荷重 100kg
材質 スチール(三価クロメートメッキ仕上)
底部ベース:ポリプロピレン
底部金具:ステンレス鋼板(SUS304)
ねじ:一般構造用圧延鋼材(W5/16-16URO)
重量 35g
ねじ部上面の+字穴を使って、高さ調整が可能です。
RoHS2 10物質対応品
追加説明
カタログ価格

310 (税抜)/ 341 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/08/24 23:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1707ページ
バリエーション一覧
EA949HA-30 φ30mm/M8x23mm/100kg アジャストベース(スチール)
EA949HA-31 φ30mm/M8x43mm/100kg アジャストベース(スチール)
EA949HA-32 φ30mm/M8x53mm/100kg アジャストベース(スチール)
EA949HA-33 φ30mm/M8x63mm/100kg アジャストベース(スチール)
EA949HA-34 φ30mm/M8x68mm/100kg アジャストベース(スチール)
EA949HA-35 φ30mm/M8x73mm/100kg アジャストベース(スチール)
EA949HA-36 φ30mm/M8x83mm/100kg アジャストベース(スチール)
EA949HA-37 φ30mm/M8x98mm/100kg アジャストベース(スチール)
EA949HA-39 φ30mm/M8x123mm/100kgアジャストベース(スチール)
ウェブカタログ画像
  • 底面\n※画像は代表画像です
  • ねじ部上面\n※画像は代表画像です
  • d:M8   H:90mm\n①鋼(SWCH)、②鋼(SPCC)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top