品番 : EA949HA-58
品名 : M10 アジャストベース受金(ステンレス)
仕様
| 外径×高さ | 36×12mm | ねじ | M10 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス鋼(SUS304) | 仕上げ | バレル研磨 |
| RoHS2 10物質対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
615 円(税抜)/ 677 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/31 04:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1708ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA949HA-57 M 8 アジャストベース受金(ステンレス) |
| EA949HA-58 M10 アジャストベース受金(ステンレス) |
| EA949HA-59 M12 アジャストベース受金(ステンレス) |
ウェブカタログ画像
拡大
