詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949HA-59

品名 : M12 アジャストベース受金(ステンレス)

仕様

外径×高さ 36×11.5mm ねじ M12
材質 ステンレス鋼(SUS304) 仕上げ バレル研磨
RoHS2 10物質対応品
追加説明
カタログ価格

685 (税抜)/ 754 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/02 06:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1708ページ
バリエーション一覧
EA949HA-57 M 8 アジャストベース受金(ステンレス)
EA949HA-58 M10 アジャストベース受金(ステンレス)
EA949HA-59 M12 アジャストベース受金(ステンレス)
ウェブカタログ画像
  • d:M12   D:13.9mm\nh:2mm   H:11.5mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top