詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949HA-87

品名 : φ30mm/M10x20/150kg アジャスターボルト(薄型)

仕様

ベースサイズ φ30×6㎜ 全高 26㎜
ねじサイズ M10×20㎜ 耐荷重 150kg
色 ダークグレー 材質 本体:ポリアミド、エチレン酸化ビニル
ねじ部:スチール(有色クロメート処理)
重量 25g
薄型タイプ
底部は取付に便利な十字穴付きです。
取付やすいように底部の外周はすべり止めが付いています。
RoHS2 10物質対応品
追加説明
カタログ価格

255 円(税抜)/ 281 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/17 04:31現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1707ページ
バリエーション一覧
EA949HA-86 φ20mm/M 8x15/100kg アジャスターボルト(薄型)
EA949HA-87 φ30mm/M10x20/150kg アジャスターボルト(薄型)
EA949HA-88 φ40mm/M10x20/180kg アジャスターボルト(薄型)
ウェブカタログ画像
  • 底面\n取り付けに便利な十字穴付\n※画像は代表画像です
  • d:M10   D:30mm\nH:26mm   S:20mm\n①:ポリアミド、エチレン酸化ビニル、②:スチール(有色クロメート処理)

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top