品番 : EA949HA-88
品名 : φ40mm/M10x20/180kg アジャスターボルト(薄型)
仕様
| ベースサイズ | φ40×6㎜ | 全高 | 26㎜ |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M10×20mm | 耐荷重 | 180kg |
| 色 | ダークグレー | 材質 | 本体:ポリアミド、エチレン酸化ビニル ねじ部:スチール(有色クロメート処理) |
| 重量 | 36g | ||
| 薄型タイプ | |||
| 底部は取付に便利な十字穴付きです。 | |||
| 取付やすいように底部の外周はすべり止めが付いています。 | |||
| RoHS2 10物質対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
290 円(税抜)/ 319 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/10/17 04:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1707ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA949HA-86 φ20mm/M 8x15/100kg アジャスターボルト(薄型) |
| EA949HA-87 φ30mm/M10x20/150kg アジャスターボルト(薄型) |
| EA949HA-88 φ40mm/M10x20/180kg アジャスターボルト(薄型) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
