詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949HD-1204

品名 : M12x 40mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)

仕様

規格 ISO 10.9 材質 構造用炭素鋼(SCM435)
ねじサイズ×首下長 M12×40mm 頭対辺 19mm
硬度 HRC32~39 ねじ精度 6g
表面処理 黒色酸化被膜 仕様 半ねじ
入数 2本
並目ねじ
ピッチ 1.75
追加説明
カタログ価格

230 (税抜)/ 253 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 33

(2025/08/23 12:53現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 1293ページ
バリエーション一覧
EA949HD-1201 M12x 25mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
EA949HD-1202 M12x 30mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
EA949HD-1203 M12x 35mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
EA949HD-1204 M12x 40mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
EA949HD-1205 M12x 45mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
EA949HD-1206 M12x 50mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
EA949HD-1207 M12x 55mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
EA949HD-1208 M12x 60mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
EA949HD-1209 M12x 65mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
EA949HD-1210 M12x 70mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
EA949HD-1211 M12x 75mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
EA949HD-1212 M12x 80mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
EA949HD-1213 M12x 85mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
EA949HD-1214 M12x 90mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
EA949HD-1215 M12x100mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
EA949HD-1216 M12x110mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
EA949HD-1217 M12x120mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
EA949HD-1218 M12x130mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
EA949HD-1219 M12x140mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
EA949HD-1220 M12x150mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
EA949HD-1601 M16x 30mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
EA949HD-1602 M16x 35mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
EA949HD-1603 M16x 40mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
EA949HD-1604 M16x 45mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
EA949HD-1605 M16x 50mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
EA949HD-1606 M16x 55mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
EA949HD-1607 M16x 60mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
EA949HD-1608 M16x 65mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
EA949HD-1609 M16x 70mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
EA949HD-1610 M16x 75mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
EA949HD-1611 M16x 80mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
EA949HD-1612 M16x 85mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
EA949HD-1613 M16x 90mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
EA949HD-1614 M16x100mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
EA949HD-1615 M16x110mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
EA949HD-1616 M16x120mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
EA949HD-1617 M16x130mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
EA949HD-1618 M16x140mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
EA949HD-1619 M16x150mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
EA949HD-2001 M20x 30mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
EA949HD-2002 M20x 35mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
EA949HD-2003 M20x 40mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
EA949HD-2004 M20x 45mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
EA949HD-2005 M20x 50mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
EA949HD-2006 M20x 55mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
EA949HD-2007 M20x 60mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
EA949HD-2008 M20x 65mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
EA949HD-2009 M20x 70mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
EA949HD-2010 M20x 75mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
EA949HD-2011 M20x 80mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
EA949HD-2013 M20x 90mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
EA949HD-2014 M20x100mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
EA949HD-2015 M20x110mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
EA949HD-2016 M20x120mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
EA949HD-2017 M20x130mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
EA949HD-2018 M20x140mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
EA949HD-2019 M20x150mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
EA949HD-2201 M22x 45mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
EA949HD-2202 M22x 50mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
EA949HD-2203 M22x 55mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
EA949HD-2204 M22x 60mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
EA949HD-2205 M22x 65mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
EA949HD-2206 M22x 70mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
EA949HD-2207 M22x 75mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
EA949HD-2208 M22x 80mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
EA949HD-2209 M22x 85mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
EA949HD-2210 M22x 90mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
EA949HD-2211 M22x100mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
EA949HD-2212 M22x110mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
EA949HD-2213 M22x120mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
EA949HD-2214 M22x130mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
EA949HD-2215 M22x140mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
EA949HD-2216 M22x150mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
EA949HD-2401 M24x 50mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
EA949HD-2402 M24x 55mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
EA949HD-2403 M24x 60mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
EA949HD-2404 M24x 65mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
EA949HD-2405 M24x 70mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
EA949HD-2406 M24x 75mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
EA949HD-2407 M24x 80mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
EA949HD-2408 M24x 85mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
EA949HD-2409 M24x 90mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
EA949HD-2410 M24x100mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
EA949HD-2411 M24x110mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
EA949HD-2412 M24x120mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
EA949HD-2413 M24x130mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
EA949HD-2414 M24x140mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
EA949HD-2415 M24x150mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
ウェブカタログ画像
  • ねじ系列表

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top