品番 : EA949HD-1220
品名 : M12x150mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
仕様
| 規格 | ISO 10.9 | 材質 | 構造用炭素鋼(SCM435) |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ×首下長 | M12×150mm | 頭対辺 | 19mm |
| 硬度 | HRC32~39 | ねじ精度 | 6g |
| 表面処理 | 黒色酸化被膜 | 仕様 | 半ねじ |
| 入数 | 2本 | ||
| 並目ねじ | |||
| ピッチ | 1.75 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
605 円(税抜)/ 666 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/07/30 16:33現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1243ページ | ||||
