品番 : EA949HH-6
品名 : M6x 70mm スクリューボルト(ステンレス製)
仕様
| ねじ径(a) | M6 | ねじ長(c) | 30mm |
|---|---|---|---|
| 全長(b1) | 70mm | サイズ(mm) | b2:40、d:5.2 |
| 材質 | ステンレス(SUS316) | 用途 | ウォールプラグ用 |
| 重量 | 約10g | ||
| ねじ込む時はナットを2つ使用してください。スパナがけしやすくなります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
295 円(税抜)/ 325 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 364 (2026/11/01 20:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1366ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA949HH-6 M6x 70mm スクリューボルト(ステンレス製) |
| EA949HH-8 M8x100mm スクリューボルト(ステンレス製) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA947AF-24 : 8x40mm スクリュープラグ(100本) |
| 関連商品 | EA949JH-3B : M 6 六角ナット(ステンレス製/右ネジ/10個) |
| 関連商品 | EA638RR-3 : 3mm/M6 ワイヤー止め金具(右ねじ/ステンレス製) |
