詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949HH-85

品名 : M10 木材用平ワッシャー(ステンレス製/10枚)

仕様

M10 内径×外径×厚み(mm) 10×30×2.5
入数 10 材質 ステンレス(SUS304)
通常のワッシャーに比べて外径が大きく座面が広いため、陥没が生じにくく木材のような柔らかい母材への使用に適しています。
追加説明
カタログ価格

520 (税抜)/ 572 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 45

(2026/08/14 09:36現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 1256ページ 1365ページ
バリエーション一覧
EA949HH-81 M 4 木材用平ワッシャー(ステンレス製/10枚)
EA949HH-82 M 5 木材用平ワッシャー(ステンレス製/10枚)
EA949HH-83 M 6 木材用平ワッシャー(ステンレス製/10枚)
EA949HH-84 M 8 木材用平ワッシャー(ステンレス製/10枚)
EA949HH-85 M10 木材用平ワッシャー(ステンレス製/10枚)
EA949HH-86 M12 木材用平ワッシャー(ステンレス製/4枚)
EA949HH-87 M16 木材用平ワッシャー(ステンレス製/2枚)
EA949HH-88 M20 木材用平ワッシャー(ステンレス製/2枚)
ウェブカタログ画像
※10枚入
  • ※10枚入
  • 組合わせ例(M8):①EA949JH-24B(袋ナット)+②EA949HH-84(木材用平ワッシャー)+③EA949HH-46(カットボルト(右ネジ))+④EA638RX-4(アイナット(右ネジ))+⑤EA638RT-3(止め金具(右・雄ネジ))+⑥EA638RR-5(ワイヤー止め金具(右ネジ))
  • 組合わせ例(M8):①EA949JH-24B(袋ナット)+②EA949HH-84(木材用平ワッシャー)+③EA638SA-36(全ネジアイボルト(右ネジ))+④EA638RT-22(止め金具(右・雄ネジ))+⑤EA638SG-8(ターンバックル用スリーブ)+⑥EA638RM-5(ワイヤー止め金具(左ネジ))
  • 【使用イメージ1】ターンバックルとエンドストップを組み合わせることで調整することが可能です。
  • 断面に内ねじ付きのワイヤーロープ止め金具を使用して下さい。ワイヤーロープの長さが短い場合は、張力をかけるだけで十分です 。\nねじロック液を使用してください。
  • ※10枚入
  • φd1:M10、φd2:30mm、k:2.5mm

資料

その他資料
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top