品番 : EA949HH-88
品名 : M20 木材用平ワッシャー(ステンレス製/2枚)
仕様
| 呼 | M20 | 内径×外径×厚み(mm) | 20×60×4 |
|---|---|---|---|
| 入数 | 2 | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 通常のワッシャーに比べて外径が大きく座面が広いため、陥没が生じにくく木材のような柔らかい母材への使用に適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
900 円(税抜)/ 990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/09/28 15:57現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1256ページ 1365ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA949JH-29 : M20 袋ナット(ステンレス/2個) |
| 関連商品 | EA949JH-9 : M20 六角ナット(ステンレス製/右ねじ/2個) |
