品番 : EA949HL-1
品名 : M10x320mm [焼入れ]全ねじボルト(スチール製)
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | BJ830-10320 |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M10×1.5 | 全長 | 320mm |
| 材質 | スチール(SNB7) 四三酸化鉄皮膜、焼入焼戻 |
引張り強度 | 860N/mm2 |
| 重量 | 145g | ||
| 並目ねじ | |||
| SNB7とは高温用合金ボルト材のことです | |||
| RoHS指令適合品 | |||
| ※両端面は表面処理を施しておりません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,260 円(税抜)/ 1,386 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/04/01 12:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0662ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。