詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949HL-3

品名 : M12x320mm [焼入れ]全ねじボルト(スチール製)

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 BJ830-12320
ねじサイズ M12×1.75 全長 320mm
材質 スチール(SNB7)
四三酸化鉄皮膜、焼入焼戻
引張り強度 860N/mm2
重量 210g
並目ねじ
SNB7とは高温用合金ボルト材のことです
RoHS指令適合品
※両端面は表面処理を施しておりません。
追加説明
カタログ価格

1,600 (税抜)/ 1,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/09/17 21:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0662ページ
バリエーション一覧
EA949HL-1 M10x320mm [焼入れ]全ねじボルト(スチール製)
EA949HL-2 M10x490mm [焼入れ]全ねじボルト(スチール製)
EA949HL-3 M12x320mm [焼入れ]全ねじボルト(スチール製)
EA949HL-4 M12x490mm [焼入れ]全ねじボルト(スチール製)
EA949HL-5 M16x320mm [焼入れ]全ねじボルト(スチール製)
EA949HL-6 M16x490mm [焼入れ]全ねじボルト(スチール製)
EA949HL-7 M20x320mm [焼入れ]全ねじボルト(スチール製)
EA949HL-8 M20x490mm [焼入れ]全ねじボルト(スチール製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • M12   L:320mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top