品番 : EA949HL-111
品名 : M 8x1000mm [A2-90]全ねじボルト(ステンレス製)
仕様
| 材質 | ステンレス (SUS304 CUN) |
強度区分クラス | A2-90 |
|---|---|---|---|
| サイズ | M8(並目) | ピッチ | 1.25 |
| 全長 | 1m | 入数 | 1本 |
| 強力全ねじボルト | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,080 円(税抜)/ 3,388 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/22 10:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1249ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※入数:1本