詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949HL-121

品名 : 3/8x1000mm [A2-90]全ねじボルト(ステンレス製)

仕様

材質 ステンレス
(SUS304 CUN)
強度区分クラス A2-90
サイズ W3/8”(並目) ピッチ 16
全長 1m 入数 1本
強力全ねじボルト
追加説明
カタログ価格

3,850 (税抜)/ 4,235 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/30 13:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1249ページ
バリエーション一覧
EA949HL-111 M 8x1000mm [A2-90]全ねじボルト(ステンレス製)
EA949HL-112 M10x1000mm [A2-90]全ねじボルト(ステンレス製)
EA949HL-113 M12x1000mm [A2-90]全ねじボルト(ステンレス製)
EA949HL-114 M16x1000mm [A2-90]全ねじボルト(ステンレス製)
EA949HL-115 M20x1000mm [A2-90]全ねじボルト(ステンレス製)
EA949HL-121 3/8x1000mm [A2-90]全ねじボルト(ステンレス製)
EA949HL-122 1/2x1000mm [A2-90]全ねじボルト(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
※入数:1本
  • ※画像は代表画像です。\n※入数:1本
  • ねじ系列表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top