品番 : EA949HL-52
品名 : W 1/4"x1.0m 全ねじボルト(ステンレス製)
仕様
| ねじ径 | W1/4” | 全長 | 1m |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS304) | ||
| 並目ねじ | |||
| 入数は1本です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
660 円(税抜)/ 726 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/17 03:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0038ページ 1249ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA949HL-52 W 1/4"x1.0m 全ねじボルト(ステンレス製) |
| EA949HL-52.5 W5/16"x1.0m 全ねじボルト(ステンレス製) |
| EA949HL-53 W 3/8"x1.0m 全ねじボルト(ステンレス製) |
| EA949HL-54 W 1/2"x1.0m 全ねじボルト(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
