詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949HL-53

品名 : W 3/8"x1.0m 全ねじボルト(ステンレス製)

仕様

ねじ径 W3/8” 全長 1m
材質 ステンレス(SUS304)
並目ねじ
入数は1本です。
追加説明
カタログ価格

1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 116

(2026/10/17 03:23現在)

商品入数 1 販売単位 袋
カタログページ 0038ページ 1249ページ
バリエーション一覧
EA949HL-52 W 1/4"x1.0m 全ねじボルト(ステンレス製)
EA949HL-52.5 W5/16"x1.0m 全ねじボルト(ステンレス製)
EA949HL-53 W 3/8"x1.0m 全ねじボルト(ステンレス製)
EA949HL-54 W 1/2"x1.0m 全ねじボルト(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ねじ系列表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top