品番 : EA949HM-1030
品名 : M10x30mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/8本)
仕様
| 材質 | ねじ:構造用合金鋼(SCM) 平座金:S55C |
||
|---|---|---|---|
| ワッシャー付 | |||
| ISO/10.9 | |||
| 仕上げ | 黒色酸化被膜 | 硬度 | HRC40~50 |
| ねじ精度 | 6g | ||
| 並目ねじ | |||
| サイズ | M10×30 | ピッチ | 1.5 |
| 頭対辺 | 17mm | ||
| 半ねじ | |||
| 入数 | 8個 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
725 円(税抜)/ 798 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/02/07 14:03現在) |
||||
| 商品入数 | 8 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1243ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※品番により、サイズ・入数が異なります。