品番 : EA949HM-620
品名 : M6x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本)
仕様
材質 | ねじ:構造用合金鋼(SCM) 平座金:S55C |
||
---|---|---|---|
ワッシャー付 | |||
ISO/10.9 | |||
仕上げ | 黒色酸化被膜 | 硬度 | HRC40~50 |
ねじ精度 | 6g | ||
並目ねじ | |||
サイズ | M6×20 | ピッチ | 1 |
頭対辺 | 10mm | ||
半ねじ | |||
入数 | 16個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
410 円(税抜)/ 451 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 27 (2025/08/11 14:11現在) |
||||
商品入数 | 16 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1293ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※品番により、サイズ・入数が異なります。