品番 : EA949HM-115
品名 : M8x16.0mm [焼入]平ワッシャー
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | BJ743-08002 |
|---|---|---|---|
| 適合ねじ | M8 | 外径 | 16mm |
| 内径 | 8.4mm | 厚さ | 3mm |
| 材質 | スチール(S45C) 四三酸化鉄皮膜、焼入焼戻 |
重量 | 3.5g |
| ねじのサイズダウン時のカラーとして | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
295 円(税抜)/ 325 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/04/30 00:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0662ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。