品番 : EA949HM-124
品名 : M16x31.0mm [焼入]平ワッシャー
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | BJ743-16002 |
---|---|---|---|
適合ねじ | M16 | 外径 | 31mm |
内径 | 17mm | 厚さ | 5mm |
材質 | スチール(S45C) 四三酸化鉄皮膜、焼入焼戻 |
重量 | 21g |
ねじのサイズダウン時のカラーとして | |||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
465 円(税抜)/ 512 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 22 (2025/08/19 21:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0672ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。