詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949HM-32

品名 : M8x18mm [焼入れ]球面ワッシャー(1セット)

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 BJ742-08001
適用ねじ M8 外径 18mm
高さ 5.2mm 内径 8.7mm
材質 スチール(S45C)
四三酸化鉄皮膜、焼入焼戻
(HRC35~40)
重量 6g
入数 1セット
RoHS指令適合品
追加説明
カタログ価格

630 円(税抜)/ 693 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/23 18:22現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0662ページ
バリエーション一覧
EA949HM-31 M6x13mm [焼入れ]球面ワッシャー(1セット)
EA949HM-32 M8x18mm [焼入れ]球面ワッシャー(1セット)
EA949HM-33 M10x22mm [焼入れ]球面ワッシャー(1セット)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • A:18mm   B:5.2mm   D:8.7mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top