品番 : EA949HM-33
品名 : M10x22mm [焼入れ]球面ワッシャー(1セット)
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | BJ742-10001 |
|---|---|---|---|
| 適用ねじ | M10 | 外径 | 22mm |
| 高さ | 6mm | 内径 | 10.5mm |
| 材質 | スチール(S45C) 四三酸化鉄皮膜、焼入焼戻 (HRC35~40) |
重量 | 7g |
| 入数 | 1セット | ||
| RoHS指令適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
650 円(税抜)/ 715 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/11/23 18:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0662ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA949HM-31 M6x13mm [焼入れ]球面ワッシャー(1セット) |
| EA949HM-32 M8x18mm [焼入れ]球面ワッシャー(1セット) |
| EA949HM-33 M10x22mm [焼入れ]球面ワッシャー(1セット) |
ウェブカタログ画像
拡大

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。