品番 : EA949HS-171
品名 : M10/35mm [V形]防振ゴム
仕様
| メーカー | 倉敷化工 | 型番 | KC-35 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 高速ディーゼル機関、空気圧縮機、 振動ふるい、横形遠心分離機、 振動スクリーン、ポンプ、工作機械 |
高さ | 35mm |
| ねじサイズ | M10 | 下方向支持荷重 | 98N |
| 下方向ばね定数 | 74N/mm | ゴム材質 | 天然ゴム |
| 六角ナット、スプリングワッシャー各2個付 | |||
| 複雑な振動系の防振支持に適すように設計してあります。 | |||
| 丸形防振ゴムに比べ、横方向の剛性が大きく、安定性が良いので、横方向に加振力のある回転機械などの支持に適しています。 | |||
| 取付けが簡単で、取付方向を変えることにより、ばね定数が容易に変えられ、目的の防振効果が得られます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,080 円(税抜)/ 5,588 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/10 12:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1234ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA949HS-171 M10/35mm [V形]防振ゴム |
| EA949HS-172 M12/45mm [V形]防振ゴム |
| EA949HS-173 M12/60mm [V形]防振ゴム |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
