詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949HS-173

品名 : M12/60mm [V形]防振ゴム

仕様

メーカー 倉敷化工 型番 KC-60
用途 高速ディーゼル機関、空気圧縮機、
振動ふるい、横形遠心分離機、
振動スクリーン、ポンプ、工作機械
高さ 60mm
ねじサイズ M12 下方向支持荷重 930N
下方向ばね定数 370N/mm ゴム材質 天然ゴム
六角ナット、スプリングワッシャー各2個付
複雑な振動系の防振支持に適すように設計してあります。
丸形防振ゴムに比べ、横方向の剛性が大きく、安定性が良いので、横方向に加振力のある回転機械などの支持に適しています。
取付けが簡単で、取付方向を変えることにより、ばね定数が容易に変えられ、目的の防振効果が得られます。
追加説明
カタログ価格

9,260 円(税抜)/ 10,186 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/10 12:40現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1234ページ
バリエーション一覧
EA949HS-171 M10/35mm [V形]防振ゴム
EA949HS-172 M12/45mm [V形]防振ゴム
EA949HS-173 M12/60mm [V形]防振ゴム
ウェブカタログ画像
  • A:108mm     B:70mm    E:45mm\nF:56mm      d:M12     l1:45mm\nl2:43.5mm     s1:40mm    s2:40mm\nt1:6mm       H1:60mm
  • ゴムの種類

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top