品番 : EA949HS-202
品名 : M8x20mm/31mm [丸形]ストッパー
仕様
| メーカー | 倉敷化工 | 型番 | RI-30HD |
|---|---|---|---|
| 高さ | 31mm | ねじサイズ | M8×20mm |
| ゴム材質 | 高減衰ゴム | ||
| 六角ナット、スプリングワッシャー各1ヶ付 | |||
| 接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 | |||
| 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗も殆どありません。また、接触時に騒音を発しません。 | |||
| 高減衰ゴムはより高い減衰性能となり、振動や衝突のエネルギーを吸収し、より優れた防振、緩衝性能を示します。 | |||
| 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
480 円(税抜)/ 528 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/07/30 12:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1234ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA949HS-201 M6x16mm/25mm [丸形]ストッパー |
| EA949HS-202 M8x20mm/31mm [丸形]ストッパー |
| EA949HS-203 M8x25mm/36mm [丸形]ストッパー |
| EA949HS-204 M12x35mm/45mm [丸形]ストッパー |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
