詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949HS-203

品名 : M8x25mm/36mm [丸形]ストッパー

仕様

メーカー 倉敷化工 型番 RI-45HD
高さ 36mm ねじサイズ M8×25mm
ゴム材質 高減衰ゴム
六角ナット、スプリングワッシャー各1ヶ付
接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。
大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗も殆どありません。また、接触時に騒音を発しません。
高減衰ゴムはより高い減衰性能となり、振動や衝突のエネルギーを吸収し、より優れた防振、緩衝性能を示します。
取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。
追加説明
カタログ価格

980 (税抜)/ 1,078 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/07/30 12:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1234ページ
バリエーション一覧
EA949HS-201 M6x16mm/25mm [丸形]ストッパー
EA949HS-202 M8x20mm/31mm [丸形]ストッパー
EA949HS-203 M8x25mm/36mm [丸形]ストッパー
EA949HS-204 M12x35mm/45mm [丸形]ストッパー
ウェブカタログ画像
  • D:45mm   H:36mm\nR:40mm   l:29mm\ns:25mm   d:M8

商品動画

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top