品番 : EA949HS-211
品名 : M8x20mm/30mm [丸形]ストッパー
仕様
| メーカー | 倉敷化工 | 型番 | KI-30 |
|---|---|---|---|
| 高さ | 30mm | ねじサイズ | M8×20mm |
| ゴム材質 | 天然ゴム | ||
| 六角ナット、スプリングワッシャー各1ヶ付 | |||
| 接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 | |||
| 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗も殆どありません。また、接触時に騒音を発しません。 | |||
| 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
560 円(税抜)/ 616 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/07/30 12:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1234ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA949HS-211 M8x20mm/30mm [丸形]ストッパー |
| EA949HS-212 M8x25mm/35mm [丸形]ストッパー |
| EA949HS-213 M10x25mm/40mm [丸形]ストッパー |
| EA949HS-214 M12x35mm/50mm [丸形]ストッパー |
| EA949HS-215 M12x45mm/65mm [丸形]ストッパー |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
