詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949HS-214

品名 : M12x35mm/50mm [丸形]ストッパー

仕様

メーカー 倉敷化工 型番 KI-60
高さ 50mm ねじサイズ M12×35mm
ゴム材質 天然ゴム
六角ナット、スプリングワッシャー各1ヶ付
接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。
大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗も殆どありません。また、接触時に騒音を発しません。
取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。
追加説明
カタログ価格

1,780 (税抜)/ 1,958 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/07/30 12:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1234ページ
バリエーション一覧
EA949HS-211 M8x20mm/30mm [丸形]ストッパー
EA949HS-212 M8x25mm/35mm [丸形]ストッパー
EA949HS-213 M10x25mm/40mm [丸形]ストッパー
EA949HS-214 M12x35mm/50mm [丸形]ストッパー
EA949HS-215 M12x45mm/65mm [丸形]ストッパー
ウェブカタログ画像
  • A:60mm   D:50mm\nH:50mm   t:3.2mm\nl:35mm    s:35mm\nd:M12
  • ゴムの種類

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top