詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949HS-243

品名 : 4mm/22mm [山形]防振ゴム

仕様

商品名 山型防振ゴム 型番 ED1003
用途 計器盤、発電機、ポンプ等の汎用機械用防振ゴム ゴム材質 天然ゴム
全高 22mm 穴/ねじサイズ 4.0mm
下方向支持荷重 195N 下方向ばね定数 79N/mm
上下方向のバネ定数が比較的小さく、防振ゴムの巾が狭いので一方向に制限を受けている取付け箇所にも取付けられる便利さがあります
追加説明
カタログ価格

2,380 円(税抜)/ 2,618 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/14 13:41現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1234ページ
バリエーション一覧
EA949HS-243 4mm/22mm [山形]防振ゴム
EA949HS-246 M8/30mm [山形]防振ゴム
EA949HS-247 M10/40mm [山形]防振ゴム
ウェブカタログ画像
  • ・許容荷重\nZ方向:195N   X方向:39N\nY方向:58N
  • A:60mm   B:35mm   C:20mm\nP:30mm   d:4mm   l:3.5mm\nH:22mm   T:8mm   t:1.6mm

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top