品番 : EA949HS-246
品名 : M8/30mm [山形]防振ゴム
仕様
| 商品名 | 山型防振ゴム | 型番 | ED1004 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 計器盤、発電機、ポンプ等の汎用機械用防振ゴム | ゴム材質 | 天然ゴム |
| 全高 | 30mm | 穴/ねじサイズ | M8 |
| 下方向支持荷重 | 290N | 下方向ばね定数 | 98N/mm |
| 上下方向のバネ定数が比較的小さく、防振ゴムの巾が狭いので一方向に制限を受けている取付け箇所にも取付けられる便利さがあります | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,900 円(税抜)/ 3,190 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/07/27 21:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1234ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA949HS-243 4mm/22mm [山形]防振ゴム |
| EA949HS-246 M8/30mm [山形]防振ゴム |
| EA949HS-247 M10/40mm [山形]防振ゴム |
