品番 : EA949HS-251
品名 : 23x 11mm [吊下げ型]防振ゴム
仕様
| 商品名 | 吊下げ型防振ゴム | 型番 | ES0001 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 空調機器配管、建築用途での吊下げ型防振ゴム | ゴム材質 | 天然ゴム |
| サイズ | φ23×11(H)mm | 穴サイズ | φ9mm |
| 下方向ばね定数 | 185N/mm | 下方向支持荷重 | 145N |
| 2個組み合わせることにより剪断型防振ゴムとして柔らかいバネを得られます | |||
| 軽量物の支持に最適 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
695 円(税抜)/ 765 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/07/30 12:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1234ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA949HS-251 23x 11mm [吊下げ型]防振ゴム |
| EA949HS-252 35x 14mm [吊下げ型]防振ゴム |
| EA949HS-253 45x 17mm [吊下げ型]防振ゴム |
| EA949HS-254 54x 23mm [吊下げ型]防振ゴム |
| EA949HS-255 70x 23.8mm [吊下げ型]防振ゴム |
