詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949HS-255

品名 : 70x 23.8mm [吊下げ型]防振ゴム

仕様

商品名 吊下げ型防振ゴム 型番 ES0005
用途 空調機器配管、建築用途での吊下げ型防振ゴム ゴム材質 天然ゴム
サイズ φ70×23.8(H)mm 穴サイズ 17mm
下方向ばね定数 1100N/mm 下方向支持荷重 2550N
2個組み合わせることにより剪断型防振ゴムとして柔らかいバネを得られます
軽量物の支持に最適
追加説明
カタログ価格

3,120 (税抜)/ 3,432 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/21 11:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1234ページ
バリエーション一覧
EA949HS-251 23x 11mm [吊下げ型]防振ゴム
EA949HS-252 35x 14mm [吊下げ型]防振ゴム
EA949HS-253 45x 17mm [吊下げ型]防振ゴム
EA949HS-254 54x 23mm [吊下げ型]防振ゴム
EA949HS-255 70x 23.8mm [吊下げ型]防振ゴム
メイン画像
  • ・許容荷重\nZ方向:2550N   X方向:290N
  • 吊下げ例(天井)
  • D1:φ70mm   D2:φ35mm   D3:φ27mm\nD4:φ17mm   H:19.8mm   H1:4mm\nt1:3.2mm   t2:2mm
  • ゴムの種類

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top